Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.70 po
- Longueur totale7.54 po
- Largeur totale3.70 po
Détails
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Type de circuit neutreDétection de charge - Signal dynamique
- Plage de pression de fonctionnement275 bars
- Type de réactionNon-réaction
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service275 bars
Aperçu
- Le nouveau SCU Series 10 a une pression nominale continue sans précédent de 275 bars (4000 psi), ce qui le rend idéal pour les équipements lourds, tels que les machines de construction et agricoles.|La nouvelle série 10 intègre les technologies Eaton éprouvées. Une architecture interne équilibrée et un manchon à parois larges 40 % plus épais que les conceptions standard offrent une performance accrue dans des conditions de pression transitoire.