Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.70 po
- Longueur totale5.44 po
- Largeur totale3.70 po
Détails
- Débit continu30 L/min
- Viscosité d’huile continue maximale120 Ditesbold universel seconde
- Débit maximum38 L/min
- Type de montage2X M12 X 1.75-6H X 17.8 [0,70] Face de montage du port de profondeur minimale 4X M10X1.5-6H
- Type de circuit neutreDétection de charge - Signal dynamique
- Plage de pression de fonctionnement275 bars
- Type de réactionNon-réaction
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service275 bars
Aperçu
- Sa cote de pression élevée réduit les coûts globaux de l’équipement, car des cylindres de plus petite taille peuvent être attribués au système.|Le nouveau SCU Series 10 a une pression nominale continue sans précédent de 275 bars (4000 psi), ce qui le rend idéal pour les équipements lourds, tels que les machines de construction et agricoles.