Motion
200-0841-002
200-0841-002
N° D’ARTICLE MI08426141
N° MFR200-0841-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
200-0841-002
N° D’ARTICLE MI08426141
N° MFR200-0841-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.70 po
  • Longueur totale
    8.22 po
  • Largeur totale
    3.70 po

Détails

  • Type de circuit neutre
    Détection de charge - Signal dynamique
  • Plage de pression de fonctionnement
    275 bars
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    275 bars

Aperçu

Description du fabricant
ANGLE LARGE SÉRIE 200-0841-002 10
  • Le nouveau SCU Series 10 a une pression nominale continue sans précédent de 275 bars (4000 psi), ce qui le rend idéal pour les équipements lourds, tels que les machines de construction et agricoles.|La nouvelle série 10 intègre les technologies Eaton éprouvées. Une architecture interne équilibrée et un manchon à parois larges 40 % plus épais que les conceptions standard offrent une performance accrue dans des conditions de pression transitoire.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté