AMERICAN INDUSTRIAL HEAT CS-614-2-4-SP
Échangeur de chaleur - série CS, 1 passe, 3.25 po de diamètre de coquille, 2.000 po d’espacement de déflecteur, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, côté coquille NPT 1.000 , côté tube NPT 1.500 , coquille Max Flow 20 gal/min / tube 20.0 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en aluminium / acier, joint d’étanchéité Hypalon