Motion
233-3084-003
233-3084-003
N° D’ARTICLE MI08426779
N° MFR233-3084-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
233-3084-003
N° D’ARTICLE MI08426779
N° MFR233-3084-003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.23 po
  • Longueur totale
    8.81 po
  • Largeur totale
    3.87 po

Détails

  • Débit continu
    114 L/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Débit maximum
    125 L/min
  • Type de montage
    Aucun sur la face du port 4X M10X1.5-6H sur la face de montage
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge - Signal dynamique
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Type de réaction
    Non-réaction, cylindre endommagé, niveau 3
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    241 bars

Aperçu

Description du fabricant
SCU 233-3084-003 S-20
  • Une conception de manchon plus épaisse offre de la stabilité, surtout dans des conditions de pression et de transitoire thermique.|Offre une fonction de direction beaucoup plus fluide en minimisant les mouvements saccadés sur les véhicules articulés.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good