Motion
02-200534
EFV112NOBS0000012DCE0000 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI08434850
N° MFR02-200534
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EFV112NOBS0000012DCE0000 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI08434850
N° MFR02-200534
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.13 po
  • Largeur totale
    1.74 po

Détails

  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Contrôle du débit
  • Fuite
    5-30 in3/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-200534
  • Débit maximum
    77 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de remplacement
    Remplacement manuel de type vissé
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
02-200534 EFV112NOBS0000012DCE0600

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté