Motion
PVQ32-B2R-A9-SS1S-21-C14V11P-13

VICKERS BY DANFOSS
PVQ32-B2R-A9-SS1S-21-C14V11P-13

Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 32.9 cc/tour
N° D’ARTICLE MI08437454
N° MFRPVQ32-B2R-A9-SS1S-21-C14V11P-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ32-B2R-A9-SS1S-21-C14V11P-13

Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 32.9 cc/tour
N° D’ARTICLE MI08437454
N° MFRPVQ32-B2R-A9-SS1S-21-C14V11P-13

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    50 °C
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    32.9 cc/rév
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pression maximale du boîtier
    0.35 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Niveau de bruit
    71 décibels
  • Pression maximale
    140 bars
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVQ

Aperçu

Description du fabricant
PVQ32-B2R-A9-SS1S-21-C14V11P-13
  • Réduction du bruit de fonctionnement
  • Durée de vie plus longue
  • Pression de fonctionnement inférieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté