Motion
307AA00397A
307AA00397A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI08441973
N° MFR307AA00397A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
307AA00397A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI08441973
N° MFR307AA00397A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.38 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    124.02 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    76 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 bars
  • Pression de service minimale
    41 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
RV3-10V-S-0-36/18
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Les clients ont également acheté