Motion
51M300A 1C20 114

VICKERS BY DANFOSS
51M300A 1C20 114

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;51M300A 1C20 114
N° D’ARTICLE MI08441983
N° MFR51M300A 1C20 114
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
51M300A 1C20 114

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;51M300A 1C20 114
N° D’ARTICLE MI08441983
N° MFR51M300A 1C20 114
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.65 po
  • Longueur totale
    14.22 po
  • Largeur totale
    10.50 po
  • Poids
    160.00 lb

Détails

  • Déplacement
    317.2 cc/rév
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Série M
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Joint d’arbre
    Célibataire
  • Type d’arbre
    Aucun
  • Type de roulement
    Service intensif
  • Utilisé pour
    Entraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires

Aperçu

Description du fabricant
308837-3 51M300A 1C20 114

Les clients ont également acheté