Motion
308AA00122A
IRV1-10-22-0-0-00 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI08441998
N° MFR308AA00122A
Prix231.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IRV1-10-22-0-0-00 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI08441998
N° MFR308AA00122A
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
Prix231.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.53 po
  • Largeur totale
    1.53 po

Détails

  • Diode
    Non
  • Pression réglée en usine
    2200 psi
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    308AA00122A
  • Débit maximum
    1 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Type de remplacement
    Aucun
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
IRV1-10-22-0-0-00

Les clients ont également acheté