Motion
26M65A2-1C20

VICKERS BY DANFOSS
26M65A2-1C20

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;26M65A2 1C20
N° D’ARTICLE MI08442096
N° MFR26M65A2-1C20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
26M65A2-1C20

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;26M65A2 1C20
N° D’ARTICLE MI08442096
N° MFR26M65A2-1C20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.31 po
  • Longueur totale
    8.93 po
  • Largeur totale
    6.88 po
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Déplacement
    57.7 cc/rév
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Série M
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Joint d’arbre
    Célibataire
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de roulement
    Service intensif
  • Utilisé pour
    Entraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires

Aperçu

Description du fabricant
317271-3 26M65A2 1C20

Les clients ont également acheté