Motion
402AA00280A
402AA00280A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI08443236
N° MFR402AA00280A
Prix118.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
402AA00280A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI08443236
N° MFR402AA00280A
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
Prix118.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.52 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    A6610
  • Pression réglée en usine
    210 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    70 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
1PSC30-F-35PPRESSURE-SEQUENCE-VALVE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté