Motion
574998-3
Moteur à aubes Eaton Vickers série M;moteur à ventilateur
N° D’ARTICLE MI08447351
N° MFR574998-3
Prix5,195.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à aubes Eaton Vickers série M;moteur à ventilateur
N° D’ARTICLE MI08447351
N° MFR574998-3
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
Prix5,195.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.31 po
  • Longueur totale
    8.93 po
  • Largeur totale
    6.88 po
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Déplacement
    68.7 cc/rév
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Série M
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Joint d’arbre
    Célibataire
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de roulement
    Standard
  • Utilisé pour
    Entraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires

Aperçu

Description du fabricant
574998-3 F8 25M65A 1C20
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon