Motion
RSDQA20-20DZ
CYLINDRE À BUTÉE RSQ avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08447612
N° MFRRSDQA20-20DZ
Prix70.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE À BUTÉE RSQ avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08447612
N° MFRRSDQA20-20DZ

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de bouchon
  • Série
    RSQ

Aperçu

Description du fabricant
RSDQA20-20DZ
  • Cylindre de bouchon à hauteur fixe
  • Double action et simple action disponible
  • Tailles d’alésage : 12mm à 50mm
  • Plage d’AVC : 10mm à 30mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté