Spécifications
Détails
- Débit maximum263.4191616 L/min
- Type dâarbreDroite dĂ©trompĂ©e
Aperçu
- Pressions les plus élevées, bruit le plus faible
- Conception unique de plaque de gaufrettes
- Pompe simple, double ou triple
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, dĂ©bit et pression 2. Niveaux de performance - standard Ă©levĂ© et servo 3. Ălectronique embarquĂ© - avec (modĂšle Ko) et sans (modĂšle K) 4. Gamme complĂšte de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variĂ©tĂ© dâappareils Ă©lectroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modÚles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barriÚres hydroélectriques.
Voir la documentation