Spécifications
Dimensions
- Taille pour hommeÀ mesurer
- TailleD
- Poids22 oz
- Taille pour femmesÀ mesurer
Détails
- Résistance aux produits chimiquesNon
- Type de fermeturePoignée verrouillable au talon
- CouleurBleu
- Type de chaussuresChaussures à enfiler
- Matériau de la doublureS.O.
- Numéro CUP du fabricant812013020148
- Nombre de sangles à boucle0
- Matériau de la semelle extérieureSEBS
- Gamme de produitsYuleys
- Applications des fonctions de protectionSystème de bande de roulement antidérapant, usage général
- Normes respectéesS.O.
- Type d’orteilArrondi
- CUP_NON812013020148
- Matériau supérieurSEBS
Aperçu
- Utilisation mains libres à enfiler et à enlever Conception de bande de roulement antidérapante Système d’adhérence verrouillable au talon Ajustement universel pour toutes les bottes/chaussures de travail Réduit les effets sur les sites d’enfouissement