Motion
UCPX08D1

NTN
UCPX08D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI08459531
N° MFRUCPX08D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPX08D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI08459531
N° MFRUCPX08D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.6250 po, 67.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.1562 po
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    67 mm
  • Poids
    6.55 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX08D1
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PX08D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX08D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCPX08D1 BLOC D’OREILLER