Motion
2220K
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 180 mm, largeur 46 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08460664
N° MFR2220K
Prix2,959.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 180 mm, largeur 46 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08460664
N° MFR2220K
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
Prix2,959.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE 2220K
  • Description longue
    Le 2220K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 100 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 180 mm, adapté à l’utilisation de machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2220K
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067531263

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE 2220K