Motion
C200-02400032A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
C200-02400032A10101AB100

C200-02400032A10101AB100
N° D’ARTICLE MI08462389
N° MFRC200-02400032A10101AB100
Prix751.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
C200-02400032A10101AB100

C200-02400032A10101AB100
N° D’ARTICLE MI08462389
N° MFRC200-02400032A10101AB100
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
Prix751.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    5.9 po
  • Hauteur totale
    8.1 po
  • Largeur totale
    3.1 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Plage de température ambiante
    -4-140 °F
  • Cartes d’option de sauvegarde
    AI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
  • Cartes d’options de communication
    AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M, SI-POWERLINK, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
  • Accessoires compatibles
    Trousses de conduit NEMA 1, filtres EMC , réacteurs de ligne, résistances DB
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    7
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Type de lecteur
    Fréquence variable
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20 standard, NEMA 1 avec kit de conduit
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    1-1/2 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1-1/2 hp
  • Cartes d'option E/S
    SI-E/S
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    De série avec le REMOTE-KEYPAD en option
  • Température ambiante maximale
    140 °F
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Type de montage
    Montage en saillie sur rail DIN et vis
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    4
  • Nombre de sorties numériques
    1
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de fentes d'option
    2
  • Nombre de phases de sortie
    Sortie 3-Phase
  • Nombre de relais
    1
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor, contrôle de fréquence
  • Courant de sortie, usage intensif
    3.2 A
  • Courant de sortie en service normal
    3.2 A
  • Courant de crête
    5.8 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    5.8 A
  • Courant de crête en service normal
    5.8 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    PLC, IEC61131
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    PWM ou sortie de fréquence
  • Clavier à distance
    CLAVIER-TÉLÉCOMMANDE,-CLAVIER-TÉLÉCOMMANDE-RTC
  • Cartes d’options de sécurité
    0
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    SI-DEVICENET
  • Interbus de communication série S
    SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M
  • Modbus de communication en série
    AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR
  • Options de communication série
    AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M, SI-POWERLINK, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
  • Communication série Profibus Dp
    SI-PROFIBUS
  • Normes respectées
    EN 2061, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 61800-5-2, EN ISO 13849-1, IEC 61516, UL508C
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDANT C200-02400032A10101AB100
  • PLC intégré, filtre EMC , transistor de freinage dynamique et large gamme de caractéristiques standard, y compris le PID de procédé pour la réduction des coûts du système