Motion
VFS2210-3DOC
Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110-120 V CA, 2 solénoïde, connecteur DIN sans connecteur, à orifice latéral, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI08462445
N° MFRVFS2210-3DOC
Prix90.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110-120 V CA, 2 solénoïde, connecteur DIN sans connecteur, à orifice latéral, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI08462445
N° MFRVFS2210-3DOC
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
Prix90.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 positions doubles
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS2210-3DOC
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté