Motion
01012OT3E256TC-W40

WEG ELECTRIC CORP
01012OT3E256TC-W40

Moteur à usage général - 10 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254/6TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1200 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI08462463
N° MFR01012OT3E256TC-W40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01012OT3E256TC-W40

Moteur à usage général - 10 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254/6TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1200 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI08462463
N° MFR01012OT3E256TC-W40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254/6TC
  • Dimension C de la longueur totale
    22.785 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    282.04 lb

Détails

  • Ampères à tension
    12.8 @ 460
  • Demandes
    Compresseur, ventilateurs, pompes, emballage, applications générales dans un environnement propre
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    21
  • kW
    7.50 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    7909492247005
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    CW/CCW
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Volts à fréquence
    230/460 à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01012OT3E256TC-W40