Motion
01012OT3H256TC-W40

WEG ELECTRIC CORP
01012OT3H256TC-W40

Moteur à usage général - 10 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 254/6TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1200 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI08462465
N° MFR01012OT3H256TC-W40
Prix3,254.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01012OT3H256TC-W40

Moteur à usage général - 10 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 254/6TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1200 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI08462465
N° MFR01012OT3H256TC-W40
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
Prix3,254.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254/6TC
  • Dimension C de la longueur totale
    22.785 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    276.04 lb

Détails

  • Ampères à tension
    10.2 @ 575
  • Demandes
    Compresseur, ventilateurs, applications générales dans un environnement propre, emballage, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    21
  • kW
    7.50 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    7909492247012
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    CW/CCW
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    7909492247012
  • Volts à fréquence
    575 à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01012OT3H256TC-W40