Motion
05012OT3E365T-W40G

WEG ELECTRIC CORP
05012OT3E365T-W40G

Moteur à usage général - 50 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 364/5T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1200tr/min de base, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI08463146
N° MFR05012OT3E365T-W40G
Prix13,184.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
05012OT3E365T-W40G

Moteur à usage général - 50 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 364/5T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1200tr/min de base, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI08463146
N° MFR05012OT3E365T-W40G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13,184.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    29.725 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    885.75 lb

Détails

  • Ampères à tension
    58.1 @ 460
  • Demandes
    Compresseur, ventilateurs, applications générales dans un environnement propre, emballage, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    58.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    21
  • kW
    37.30 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    7909323906934
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    CW/CCW
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    7909323906934
  • Volts à fréquence
    230/460 à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
05012OT3E365T-W40G
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good