Motion
06036OP3JFP326TS-W40

WEG ELECTRIC CORP
06036OP3JFP326TS-W40

Moteur à pompe à incendie - 60 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 380 V, 324/6TS châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 3600 tr/min de base, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI08463376
N° MFR06036OP3JFP326TS-W40
Prix7,306.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
06036OP3JFP326TS-W40

Moteur à pompe à incendie - 60 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 380 V, 324/6TS châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 3600 tr/min de base, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI08463376
N° MFR06036OP3JFP326TS-W40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,306.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324/6TS
  • Dimension C de la longueur totale
    25.807 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    485.55 lb

Détails

  • Ampères à tension
    85.5 @ 380
  • Demandes
    Pompes à incendie
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    85.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    21
  • kW
    45 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    7909492239772
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380 V
  • Type de montage
    Monté sur pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    CW/CCW
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    7909492239772
  • Volts à fréquence
    380 à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
06036OP3JFP326TS-W40