Motion
10036OT3H365JPV-W40

WEG ELECTRIC CORP
10036OT3H365JPV-W40

Moteur de pompe - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 364/5JP , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, base 3600 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI08463522
Nยฐ MFR10036OT3H365JPV-W40
Prix15,694.64 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.

WEG ELECTRIC CORP
10036OT3H365JPV-W40

Moteur de pompe - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 364/5JP , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, base 3600 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI08463522
Nยฐ MFR10036OT3H365JPV-W40

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis
Prix15,694.64 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364/5JP
  • Dimension C de la longueur totale
    34.745 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    871.08 lb

Dรฉtails

  • Ampรจres ร  tension
    92.8 @ 575
  • Demandes
    Pompes
  • Montage de la boรฎte dโ€™assemblage
    F1
  • Rรฉgime de base
    3600 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boรฎtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matรฉriau du cadre
    Fonte
  • Cote de frรฉquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    92.80 A
  • Efficacitรฉ de la pleine charge
    93.6 %
  • Code dโ€™harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe dโ€™isolation
    F
  • Cote IP
    21
  • kW
    75 kW
  • Numรฉro CUP du fabricant
    7909492966180
  • Catรฉgorie de moteur
    Moteur de pompe ร  usage gรฉnรฉral
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension dโ€™alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrรฉmitรฉ d'entraรฎnement opposรฉ
    Roulement ร  billes
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Conformitรฉ RoHs
    Oui
  • Rotation de lโ€™arbre
    CW/CCW
  • Normes respectรฉes
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement ร  billes
  • CUP_NON
    7909492966180
  • Volts ร  frรฉquence
    575 ร  60 Hz

Aperรงu

Description du fabricant
10036OT3H365JPV-W40

Vous pourriez รฉgalement aimer

Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ

Cliquez sur une icรดne ci-dessous pour en savoir plus sur les donnรฉes de conformitรฉ et de sรฉcuritรฉ
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont รฉgalement achetรฉ