Motion
AME-D-10-100-20

YUKEN
AME-D-10-100-20

Entrée CC pour solénoïde 10 ohms (100VAC
N° D’ARTICLE MI08464353
N° MFRAME-D-10-100-20
Prix2,716.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
AME-D-10-100-20

Entrée CC pour solénoïde 10 ohms (100VAC
N° D’ARTICLE MI08464353
N° MFRAME-D-10-100-20
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
Prix2,716.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0°C - 50 °C
  • Fonction
    Type d’entrée c.c.
  • Type d’alimentation
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
ENTRÉE CC AME-D-10-100-20 POUR 10 OHM
  • ・ Amplificateur de type entrée CC \n ─ Pour vanne proportionnelle série 10Ω \n ─ Utilisé avec vanne proportionnelle série EFG/EFCG\n\n