Motion
CIT-02-04-50

YUKEN
CIT-02-04-50

Clapet antiretour en ligne JIS 6 psi
N° D’ARTICLE MI08464411
N° MFRCIT-02-04-50
Prix86.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CIT-02-04-50

Clapet antiretour en ligne JIS 6 psi
N° D’ARTICLE MI08464411
N° MFRCIT-02-04-50
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
Prix86.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIFICATION EN LIGNE DE CIT-02-04-50 6 PSI JIS
  • ・Clapet antiretour - en ligne\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 230L/min (60.8gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté