Motion
CIT-03-35-50

YUKEN
CIT-03-35-50

Clapet antiretour hydraulique - pression de fissuration de 50 psi, débit maximal de 7.93 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 25 psi
N° D’ARTICLE MI08464413
N° MFRCIT-03-35-50
Prix82.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CIT-03-35-50

Clapet antiretour hydraulique - pression de fissuration de 50 psi, débit maximal de 7.93 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 25 psi
N° D’ARTICLE MI08464413
N° MFRCIT-03-35-50
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
Prix82.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    50 psi
  • Débit maximum
    7.93 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIFICATION EN LIGNE DE CIT-03-35-50 50 PSI JIS
  • ・Clapet antiretour - en ligne\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 230L/min (60.8gal/min)