Spécifications
Détails
- Direction du débit2-Way
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Pression de fonctionnement maximale31.5 psi
Aperçu
- ・Soupape logique - régulation directionnelle et de débit_x000D_\n la pression de service maximale 31.5MPa (4,570psi)_x000D_\n le débit maximal jusqu'à 5,500L/min (1,452gpm)