Motion
MCT-03-0-10

YUKEN
MCT-03-0-10

Clapet antiretour modulaire de 5 psi
N° D’ARTICLE MI08465085
N° MFRMCT-03-0-10
Prix349.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MCT-03-0-10

Clapet antiretour modulaire de 5 psi
N° D’ARTICLE MI08465085
N° MFRMCT-03-0-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix349.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    0.0375 MPa
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
CLAPET ANTIRETOUR MODULAIRE MCT-03-0-10 5 PSI
  • ・Valve modulaire CETOP D05 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 160L/min (42gal/min)\n\n