Motion
W-620-HNY-3/4
6.0000 po de diamètre, 2.0000 po de face, roulement à rouleaux droit, capacité de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI08466029
N° MFRW-620-HNY-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6.0000 po de diamètre, 2.0000 po de face, roulement à rouleaux droit, capacité de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI08466029
N° MFRW-620-HNY-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Longueur du moyeu
    2.1875 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.1875 po

Détails

  • Couleur de base
    Brun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 475 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Brun
  • Type de roulement
    Rouleau droit
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Nylon
  • Type de roue
    Boucheuse

Aperçu

Description du fabricant
W-620-HNY-3/4" SCORCHER WHEEEL