Motion
CDM2C25TN-50Z-M9PWM

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C25TN-50Z-M9PWM

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08467594
N° MFRCDM2C25TN-50Z-M9PWM
Prix165.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C25TN-50Z-M9PWM

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08467594
N° MFRCDM2C25TN-50Z-M9PWM
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
Prix165.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    1 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication 2 couleurs, NPN 3 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Manille simple
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2C25TN-50Z-M9PWM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté