Motion
1A32DL20
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A DKO femelle pivotant pour service léger
N° D’ARTICLE MI08472048
N° MFR1A32DL20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A DKO femelle pivotant pour service léger
N° D’ARTICLE MI08472048
N° MFR1A32DL20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    2.41 po
  • Taille hexagonale
    1.97 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.56 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.05 po
  • Longueur
    3.30 po
  • Diamètre extérieur
    2.406 po
  • Longueur totale
    3.30 po
  • Taille du filetage
    M45X2
  • Largeur
    2.41 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M45X2
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A32DL20
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1A32DL20 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau