Motion
QI-100-6T-ULP-E-S

TACMINA CORPORATION
QI-100-6T-ULP-E-S

Pompe doseuse à entraînement direct Smoothflow - débit : 100 ml/min, viscosité : 200 cP, échappement : 43.5 psi
N° D’ARTICLE MI08472103
N° MFRQI-100-6T-ULP-E-S
Prix4,332.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TACMINA CORPORATION
QI-100-6T-ULP-E-S

Pompe doseuse à entraînement direct Smoothflow - débit : 100 ml/min, viscosité : 200 cP, échappement : 43.5 psi
N° D’ARTICLE MI08472103
N° MFRQI-100-6T-ULP-E-S
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
Prix4,332.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de contrôle
    4-20mA Signal analogique, signal d’impulsion numérique
  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Pression de refoulement
    43.5 psi
  • Débit
    100 ml/min
  • Matériau de la tête
    Acier inoxydable
  • Comprend
    Bloc d’alimentation universel, Connecteurs de tube 4mm x 6mm , Câble de signal 8-Wire
  • Type de pompe
    Pompe de laboratoire de précision
  • Matériau de la vanne
    FFKM
  • Viscosité
    200 cP
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
POMPE EN ACIER QI-100-6T-ULP-E-S SMOOTHFLOW
  • Le mécanisme de pompage breveté de TACMINA permet un débit continu et constant sans pulsation pour le transfert de fluides, la chimie du débit et d’autres applications de haute précision
  • Les matériaux mouillés de la série Q sont compatibles avec les acides, les bases et une variété de solvants, offrant un contrôle précis des procédés de laboratoire
  • Débit sans pulsation continu
  • Réglage et étalonnage faciles avec assemblage et démontage sans outil
  • Les pompes peuvent fonctionner à sec indéfiniment sans dommage; la pompe s’arrête automatiquement en cas de haute pression anormale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon