Motion
SY5120-5W2-N7T

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5W2-N7T

Solenoid-Operated Air Control Valve - 4-Way, 2 position single, 24 V dc, 1 Solenoid, M8 Connector, Body Ported Plug-In Integrated, One-touch fitting for 1/4 in, NPTF Threads
N° D’ARTICLE MI08473443
N° MFRSY5120-5W2-N7T
Prix62.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5W2-N7T

Solenoid-Operated Air Control Valve - 4-Way, 2 position single, 24 V dc, 1 Solenoid, M8 Connector, Body Ported Plug-In Integrated, One-touch fitting for 1/4 in, NPTF Threads
N° D’ARTICLE MI08473443
N° MFRSY5120-5W2-N7T
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
Prix62.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps avec port intégré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY5120-5W2-N7T VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon