Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Poids net de remplissage128 oz
Détails
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Caractéristiques et avantages• La COVID-19 (maladie à coronavirus) est causée par le virus SARS-CoV-2 . • Le désinfectant à large spectre Concrobium tue les virus similaires et peut donc être utilisé contre SARS-CoV-2 lorsqu’il est utilisé conformément aux directives d’utilisation contre le calicivirus félin sur les surfaces dures et non poreuses. • Consultez le site Web du CCD pour obtenir de plus amples renseignements. • Bactéricide, virucide, tuberculocide et fongicide homologués par l’EPA • Formule dérivée de plantes • Désinfection et nettoyage en une étape de qualité hospitalière • Sans ammoniaque, chlore ou glutaraldéhyde • Pas de vapeurs agressives ou persistantes • Prêt à l’emploi – aucun mélange requis
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant897946000788
- Vidéo du produit
- CUP_NON897946000788
Aperçu
- La COVID-19 (maladie à coronavirus) est causée par le virus SARS-CoV-2 .
- Le désinfectant à large spectre au concrobium tue les virus similaires et peut donc être utilisé contre le SARS-CoV-2 lorsqu’il est utilisé conformément au mode d’emploi contre le calicivirus félin sur des surfaces dures et non poreuses.
- Consultez le site Web du CDC pour obtenir de plus amples renseignements.
- Bactéricide, virucide, tuberculocide et fongicide homologués par l’EPA
- Formule d’origine botanique
- Désinfection et nettoyage en une étape de qualité hospitalière
- Sans ammoniaque, chlore ni glutaraldéhyde
- Aucune fumée forte ou persistante
- Prêt à l’emploi – aucun mélange requis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire