Motion
1100MN516S  5/16 MAG NUTETTER X 4"

Vega Industries
1100MN516S 5/16 MAG NUTSETTER X 4"

Casse-écrous Mag 5/16 x 4 po
N° D’ARTICLE MI08473846
N° MFR1100MN516S 5/16 MAG NUTSETTER X 4"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vega Industries
1100MN516S 5/16 MAG NUTSETTER X 4"

Casse-écrous Mag 5/16 x 4 po
N° D’ARTICLE MI08473846
N° MFR1100MN516S 5/16 MAG NUTSETTER X 4"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854000075
  • Matériel
    S2 Acier modifié
  • Configuration de l’embout
    Hexagonales femelles

Aperçu

Description du fabricant
1100MN516S 5/16 MAG NUTETTER X 4"
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Aimant industriel haute résistance.
  • La tige standard de 1/4 po convient à la plupart des outils électriques et des adaptateurs de mandrin.