Motion
SV62-2ZGT-2X

RADIANS INC.
SV62-2ZGT-2X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08478240
N° MFRSV62-2ZGT-2X
Prix26.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV62-2ZGT-2X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08478240
N° MFRSV62-2ZGT-2X
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
Prix26.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    35.56 cm, 14.0000 po
  • Taille
    2
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Garniture contrastante | Languette micro sur les deux épaules | Sergé résistant
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    Gilet de sécurité robuste en sergé solide Radians Sv62 Type R Classe 2 Surveyor
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Visiteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Ruban argent 2.0000 po en matériau réfléchissant, languettes pour microphone radio
  • Matériel
    Sergé de polyester uni
  • Composition du matériel
    Sergé de polyester uni
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    6
  • Modèle
    Solide
  • Gamme de produits
    Série de visiteurs
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    SV62
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV62-2ZGT-XXL SERGÉ UNI VERT - 2XL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté