Motion
87070
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 29.000 po de diamètre d’arbre, 1.535 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481662
N° MFR87070
Prix6,153.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 29.000 po de diamètre d’arbre, 1.535 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481662
N° MFR87070
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
Prix6,153.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    29.000 po
  • Poids
    5.52 lb
  • Largeur sur l’arbre
    1.535 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    1.535 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311154543
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    28.810 à 28.820 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311154543

Aperçu

Description du fabricant
87070
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté