Motion
87166
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 8.268 po de diamètre d’arbre, 1.575 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481680
N° MFR87166
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 8.268 po de diamètre d’arbre, 1.575 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481680
N° MFR87166
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    8.268 po
  • Poids
    3.12 lb
  • Largeur sur l’arbre
    1.575 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    1.575 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311156707
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    8.078 à 8.082 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311156707

Aperçu

Description du fabricant
87166
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre