Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de l’arbre23.8120 po; 604.82 mm
- Largeur totale0.7500 po
- Diamètre de l’arbre9.188 po
- Poids6.94 lb
- Largeur0.7500 po, 19.05 mm
- Largeur sur l’arbre1.750 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.750 po
Détails
- Détails supplémentairesSans bride
- Description de la constructionPas de bride
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311225663
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- SérieLDSLV4
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi8.998 à 9.002 po
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311225663
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre