Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.024 po
- Largeur totale0.787 po
- Diamètre de l’arbre0.551 po
- Poids0.07 lb
Détails
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles400140;400141;400144;400145
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMSASPL
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311228923
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux