Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur12.969 po
- Largeur totale1.540 po
- Diamètre de l’arbre10.875 po
- Poids11.14 lb
- Largeur1.540 po
Détails
- Type de conceptionHDDF1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoré (FKM)
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant85311305969
- Plage de température de fonctionnement-15 à 210 °F
- Tolérance de pression50 psi
- Matériau du jointAlliage moulé résistant à la corrosion
- Type de jointJoint double face robuste
- Application typiqueConvoyeurs, équipement de construction, moulins, équipement minier
- CUP_NON085311305969
Aperçu
- Conçu pour être utilisé dans des applications exigeantes et des vitesses plus faibles
- Offre une protection fiable contre les contaminants solides et liquides
- Utilisé dans les convoyeurs et l’équipement de construction, les machines agricoles, l’équipement minier, l’équipement de lavage, l’équipement agricole et l’équipement de machinerie