Motion
38X55X8.5  HMSA1 R

CR SEALS (SKF)
38X55X8.5 HMSA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 38 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur totale de 8.50 mm, conception HMSA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI08482141
N° MFR38X55X8.5 HMSA1 R
Prix19.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
38X55X8.5 HMSA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 38 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur totale de 8.50 mm, conception HMSA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI08482141
N° MFR38X55X8.5 HMSA1 R
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
Prix19.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    8.50 mm
  • Diamètre de l’arbre
    38 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Helix-CW du côté air
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311306577
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Moteurs

Aperçu

Description du fabricant
38X55X8.5 HMSA1 R