Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.468 po
- Largeur totale0.433 po
- Diamètre de l’arbre1.575 po
- Poids0.15 lb
Détails
- Conception de casÉtui en métal
- BoîtierAcier
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionCRSA3
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311374262
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Tolérance de pression10 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiquePignon, essieux