Motion
17670
Oil Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.598 in OD, 0.394 in Overall Width, HMSA92 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482249
N° MFR17670
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.598 in OD, 0.394 in Overall Width, HMSA92 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482249
N° MFR17670
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.598 po
  • Largeur totale
    0.394 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.772 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Manchons d’usure compatibles
    99177;99830
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité à l'huile, rebord axial de saleté
  • Type de conception
    HMSA92
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Bidirectionnel Helix
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311378376
  • Nombre de lèvres
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Moteurs

Aperçu

Description du fabricant
17670