Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de l’arbre9.8350 po; 249.81 mm
- Largeur totale40 mm
- Diamètre de l’arbre22.235 po
- Poids2.84 lb
- Largeur1.5750 po, 40 mm
- Largeur sur l’arbre1.181 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.181 po
Détails
- Détails supplémentairesSans bride
- Description de la constructionCorps solide
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311381468
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- SérieLDSLV4
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi22.045 à 22.055 po
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311381468
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre