Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.813 po
- Largeur totale0.354 po
- Diamètre de l’arbre3.307 po
- Poids0.87 lb
Détails
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles400850;400851;400854;400855
- Manchons d’usure compatibles99331
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMSASPL
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresHelix-CCW du côté air
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311388573
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux