Motion
943280
Joint d’étanchéité facial en métal - 5.875 po Arbre, 7.641 po DE, 1.510 po Largeur, Matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM), Conception HDDF1
N° D’ARTICLE MI08482701
N° MFR943280
Prix1,978.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité facial en métal - 5.875 po Arbre, 7.641 po DE, 1.510 po Largeur, Matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM), Conception HDDF1
N° D’ARTICLE MI08482701
N° MFR943280
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
Prix1,978.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.641 po
  • Largeur totale
    1.510 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.875 po
  • Poids
    0.30 lb
  • Largeur
    1.510 po

Détails

  • Type de conception
    HDDF1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoré (FKM)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    85311456913
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    50 psi
  • Matériau du joint
    Alliage moulé résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Joint double face robuste
  • Application typique
    Convoyeurs, équipement de construction, moulins, équipement minier
  • CUP_NON
    085311456913

Aperçu

Description du fabricant
943280
  • Conçu pour être utilisé dans des applications exigeantes et des vitesses plus faibles
  • Offre une protection fiable contre les contaminants solides et liquides
  • Utilisé dans les convoyeurs et l’équipement de construction, les machines agricoles, l’équipement minier, l’équipement de lavage, l’équipement agricole et l’équipement de machinerie