Motion
2204X2264X24  HSA7C D

CR SEALS (SKF)
2204X2264X24 HSA7C D

Joint d'huile à double lèvre - fendu, diamètre de tige de 2204 mm, diamètre extérieur de 2264 mm, largeur totale de 24 mm, conception HSA7C , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI08482717
N° MFR2204X2264X24 HSA7C D
Prix7,545.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
2204X2264X24 HSA7C D

Joint d'huile à double lèvre - fendu, diamètre de tige de 2204 mm, diamètre extérieur de 2264 mm, largeur totale de 24 mm, conception HSA7C , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI08482717
N° MFR2204X2264X24 HSA7C D
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
Prix7,545.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2264 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2204 mm
  • Poids
    20.57 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint en caoutchouc, bride extérieure
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu, pince OD
  • Type de conception
    HSA7C
  • Méthode d’installation
    Couvercle, pince OD
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311459648
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Usines à billes, tourillons à boîtier ouvert

Aperçu

Description du fabricant
2204X2264X24 HSA7C D
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées